Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 1,2m; grün; Polyolefin; -55÷135°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 1,2m; grün; Polyolefin; -55÷135°C
Schrumpfschlauch; 2: 1; 50,8mm; L: 1,2m; grün; Polyolefin; -55÷135°C
Artikel-Nr.:
     2805-F2212IN-GR105
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT2212IN GREEN 5X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 50,8mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 25mm
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,75*
€ 111,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,13*
€ 108,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,76*
€ 93,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,94*
€ 92,75
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 69,72*
€ 82,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,10*
€ 70,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.