Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 2,4mm; L: 1,2m; rot; 25Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F2213/32-RD103
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT-221-3/32 RED 25X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: rot
Länge: 1,2m
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 2,4mm
Schrumpffaktor: 2:1
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,09*
€ 50,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,55*
€ 43,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,52*
€ 33,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.