Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 19,5mm; L: 1,2m; grau; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F2213/4-GR105
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT-221-3/4 GRAY 5X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: grau
Länge: 1,2m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,62*
€ 28,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.