Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 2: 1; 6,35mm; L: 1,2m; schwarz; Polyolefin; 25Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F221V1/4-BK103
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT-221V-1/4 BLACK 25X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: schwarz
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Einheitspreis: Ja
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,35mm
Schrumpffaktor: 2:1
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,05*
€ 83,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,36*
€ 81,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,64*
€ 70,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,29*
€ 62,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,28*
€ 56,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.