Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; 12,7mm; L: 1,2m; schwarz; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-F3001/2-BK105
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     FIT-300-1/2 BLACK 5X4 FT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
alphawire schrumpfschlauch
Hersteller: ALPHA WIRE
Farbe: schwarz
Länge: 1,2m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12,7mm
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,74*
€ 150,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,88*
€ 145,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,05*
€ 127,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,29*
€ 109,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,32*
€ 105,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,76*
€ 91,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.