Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; für Profile; Nutbreite: 6mm; W: 20mm; L: 20mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; für Profile; Nutbreite: 6mm; W: 20mm; L: 20mm; Polyamid
Blende; für Profile; Nutbreite: 6mm; W: 20mm; L: 20mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-FA-091042
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     91042
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FATH
Farbe: schwarz
Montage: gepresst
Breite: 20mm
Material: Polyamid
Länge: 20mm
Anwendung: für Profile
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Blende
Nutbreite: 6mm
Profilgröße: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,469*
€ 1,74811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.