Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel; für Profile; Nutbreite: 5mm; W: 17mm; H: 20mm; L: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel; für Profile; Nutbreite: 5mm; W: 17mm; H: 20mm; L: 20mm
Winkel; für Profile; Nutbreite: 5mm; W: 17mm; H: 20mm; L: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-FA-093W201N05
Hersteller:
     FATH
Herst.-Nr.:
     093W201N05
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FATH
Breite: 17mm
Material: Zinklegierung
Höhe: 20mm
Länge: 20mm
Anwendung: für Profile
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Winkel
Nutbreite: 5mm
Profilgröße: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.