Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter; 5,5kW; 3x400VAC; 3x380÷400VAC; IN: 6; Ein.analog: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrichter; 5,5kW; 3x400VAC; 3x380÷400VAC; IN: 6; Ein.analog: 1
Wechselrichter; 5,5kW; 3x400VAC; 3x380÷400VAC; IN: 6; Ein.analog: 1
Artikel-Nr.:
     2805-FA-3HS-055
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     FA-3HS-055
EAN/GTIN:
     5902431673127
Hersteller: F&F
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...40°C
Anzahl Eingänge: 6
Anzahl Ausgänge: 2
Nennstrom: 13A
Eigenschaften Eingang 1: Vorgabe der Drehgeschwindigkeit mittels 0...10V, 4...20mA, 0...20mA Signal
Modul-Typ: Wechselrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: Folientastatur
Zusatzfunktionen: PID Regulator;Stromsicherung;Fernsteuerung;Schutz gegen zu niedrige Versorgungsspannung;Kommunikationsmodule RS485;PLC-Funktion
Max. Motorleistung: 5,5kW
Ausgangsfrequenz: 0...300Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...400V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Herstellerserie: FA-3HS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,04*
€ 437,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,72*
€ 379,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,97*
€ 346,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.