Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Rauchmelder; 132x40,5mm; 4÷38°C; Sensor-Art: optisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Messgerät: Rauchmelder; 132x40,5mm; 4÷38°C; Sensor-Art: optisch
Messgerät: Rauchmelder; 132x40,5mm; 4÷38°C; Sensor-Art: optisch
Artikel-Nr.:
     2805-FA-3XST-630+W2
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     3XST-630+W2
EAN/GTIN:
     5909000850491
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Hersteller: FIREANGEL
Betriebstemperatur: 4...38°C
Stromquelle: interner Li-Akku
Schnittstelle: Wi-Safe2
Entspricht Norm: EN 14604:2005
Abmessungen: 132x40,5mm
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Passendes Zubehör: FA-W2-MODULE;FA-ZB-MODULE;FA-ZW-MODULE;FA-SHA-01;FA-WRLYB-1EU;FA-WRLYM-1EU;FA-WTSL-1EU
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Rauchmelder
Sensor-Art: optisch
Technologie: THERMOPTEK
Herstellergarantie (Monate): 60
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder fireangel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,25*
€ 371,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,05*
€ 370,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 299,30*
€ 356,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,77*
€ 344,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,28*
€ 307,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.