Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Rauchmelder; 132x40,5mm; 4÷38°C; Sensor-Art: optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Rauchmelder; 132x40,5mm; 4÷38°C; Sensor-Art: optisch
Messgerät: Rauchmelder; 132x40,5mm; 4÷38°C; Sensor-Art: optisch
Artikel-Nr.:
     2805-FA-ST-630
Hersteller:
     FireAngel
Herst.-Nr.:
     ST-630-INT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Hersteller: FIREANGEL
Betriebstemperatur: 4...38°C
Stromquelle: interner Li-Akku
Schnittstelle: Wi-Safe2 (optional);Z-Wave (optional);ZigBee (optional)
Entspricht Norm: EN 14604:2005
Abmessungen: 132x40,5mm
Passendes Zubehör: FA-W2-MODULE;FA-ZB-MODULE;FA-ZW-MODULE;FA-SHA-01;FA-WRLYB-1EU;FA-WRLYM-1EU;FA-WTSL-1EU
Messgerät-Eigenschaften: akustischer und optischer Alarm;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Rauchmelder
Sensor-Art: optisch
Technologie: THERMOPTEK
Herstellergarantie (Monate): 60
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder fireangel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.