Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Stecker; männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Stecker; männlich
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Stecker; männlich
Artikel-Nr.:
     2805-FAM-13301
Hersteller:
     Famatel
Herst.-Nr.:
     13301
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Famatel
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 380/415V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP44
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+N+PE
Polarisierung: 6H
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.