Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-FAM-23200
Hersteller:
     Famatel
Herst.-Nr.:
     23200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Famatel
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 380/415V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP44
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2P+PE
Polarisierung: 6H
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.