Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich
Steckverbinder: AC-Stromversorgung 3-phasig; Buchse; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-FAM-23300
Hersteller:
     Famatel
Herst.-Nr.:
     23300
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Famatel
Steckverbinder-Typ: AC-Stromversorgung 3-phasig
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 380/415V AC
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP44
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3P+PE
Polarisierung: 6H
Mechanische Montage: für Leitungen
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Standard: IEC 60309
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.