Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 5A; Pole: 3; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 5A; Pole: 3; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-FAZ6-C5/3
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ6-C5/3
EAN/GTIN:
     4015081718641
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: FAZ6
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.