| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-FAZT-B12/3N Herst.-Nr.: FAZT-B12/3N EAN/GTIN: 4015082410902 |
| |
|
| | |
| Hersteller: EATON ELECTRIC Montage: für DIN-Schiene Nennspannung: 230/400V AC Betriebstemperatur: -25...75°C Nennstrom: 12A Dichtheitsklasse: IP20 Charakteristik: B Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2 Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen Kurzschlussfestigkeit: 25kA Herstellerserie: FAZT Absicherungs-Typ: Überstromschalter Anzahl der Pole: 3+N Handelsname: MCB Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | EATON: | EATON |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 58,83* | € 81,83* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,13* | € 125,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,61* | € 131,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,41* | € 137,47* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 116,15* | € 141,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|