Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 230/400VAC; lNenn: 12A; Pole: 4; Charakt: B; 25kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-FAZT-B12/4
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZT-B12/4
EAN/GTIN:
     4015082409340
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230/400V AC
Betriebstemperatur: -25...75°C
Nennstrom: 12A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Ausschaltereigenschaften: optische Statusanzeigen
Kurzschlussfestigkeit: 25kA
Herstellerserie: FAZT
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 63,06*
€ 87,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,88*
€ 152,99*
Frei Haus
ab € 125,81*
€ 153,34*
Frei Haus
ab € 131,44*
€ 159,97*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,69*
€ 165,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.