Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Klingel; 200÷250VAC; 95dB; FB; IP33; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Klingel; 200÷250VAC; 95dB; FB; IP33; rot
Signalgeber: akustisch; Klingel; 200÷250VAC; 95dB; FB; IP33; rot
Artikel-Nr.:
     2805-FB/240/R/WP/L
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FB/240/R/WP/L
EAN/GTIN:
     4015081801336
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP33
Versorgungsspannung: 200...250V AC
Gehäuse-Material: Stahl;Polycarbonat
Äußere Abmessungen: Ø152x63mm
Lautstärke: 95dB
Signalart: Klingel
Herstellerserie: FB
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,94*
€ 123,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.