Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Anschlusskasten FTTH; OS2; 50m; Lichtwellenleiter: 9/125um


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FTTH Spleißbox, 2x LCD/APC, 50 m Verlegekabel, weiß (11117865)
LogiLink FTTH Spleißbox, 2x LCD/APC, 50 m Verlegekabel, weiß (11117865)
Artikel-Nr.:
     2805-FB4LC50
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FB4LC50
EAN/GTIN:
     4052792071696
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Breakoutbox
Hersteller: LOGILINK
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Ausgangsanschlusses-Art: LC/APC x4
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 50m
Leitungsaußendurchmesser: 2,2mm
Ausführung: duplex
Geräte-Typ: Anschlusskasten FTTH
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, anschlusskasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 26,08*
€ 37,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,46*
€ 41,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FB4LC20
ab € 17,13*
Sonstiges
LogiLink
FB4LC30
ab € 20,28*
Sonstiges
LogiLink
FB4LC40
ab € 22,80*
Sonstiges
LogiLink
FB4LC60
ab € 28,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.