Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 2,5mm; Buchse; weiblich; mono; Wege: 2; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 2,5mm; Buchse; weiblich; mono; Wege: 2; Löten
Steckverbinder: Jack 2,5mm; Buchse; weiblich; mono; Wege: 2; Löten
Artikel-Nr.:
     2805-FC6810
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     JYO-25 (FC6810)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: Jack 2,5mm
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Steckverbinder-Variante: mono
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Anzahl Wege: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Ausschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.