Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Jack 3,5mm x 16,8mm; Stecker; männlich; Wege: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Jack 3,5mm x 16,8mm; Stecker; männlich; Wege: 4
Steckverbinder: Jack 3,5mm x 16,8mm; Stecker; männlich; Wege: 4
Artikel-Nr.:
     2805-FC68122C
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68122C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker 2m
klinken kabel stecker-stecker
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: Jack 3,5mm x 16,8mm
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Steckverbinder-Variante: mit Leitung;stereo Spezial
Leitungslänge: 2m
Anzahl Wege: 4
Passendes Zubehör: FC68128
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 5,28*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,53*
1 Tag
208
€ 14,99*
ab € 3,52*
€ 7,34*
7 Tage
97
€ 6,99*
ab € 10,63*
€ 11,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC68125
ab € 0,579*
Zubehör
Cliff Electronics
FC68127
ab € 0,913*
Zubehör
Cliff Electronics
FC68128
ab € 0,54*
Zubehör
Cliff Electronics
FC68129
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.