Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Mikrofone; Stecker; weiblich; PIN: 2; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Mikrofone; Stecker; weiblich; PIN: 2; gerade
Steckverbinder: für Mikrofone; Stecker; weiblich; PIN: 2; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-FC684212
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: für Mikrofone
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 2
Max. Kabeldurchmesser: 6mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 3,30*
1 Tag
90
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,36*
1 Tag
296
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 5,58*
7 Tage
90
3
€ 6,99*
ab € 3,98*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC684202
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.