Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; für Mikrofone; weiblich; PIN: 8; für Leitungen; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; für Mikrofone; weiblich; PIN: 8; für Leitungen; gerade
Stecker; für Mikrofone; weiblich; PIN: 8; für Leitungen; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-FC684218
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC684218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: für Mikrofone
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Max. Kabeldurchmesser: 6mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 5,07*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 5,08*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,31*
1 Tag
123
€ 14,99*
ab € 2,60*
€ 7,27*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FC684208
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.