Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1A; 250VAC; Keramik; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FCA-1A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FCA-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 1A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC
I2t Energie: 0,288A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.