Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 3A; 250VAC; Keramik; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FCA-3A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FCA-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 3A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A / 250V AC
I2t Energie: 8,085A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.