Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 4A; 250VAC; Keramik; 6,3x32mm; Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FCA-4A
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     FCA-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: OPTIFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 4A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 200A / 250V AC
I2t Energie: 15,64A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OPTIFUSE:
OPTIFUSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,64*
€ 94,7716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,52*
€ 83,9188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,32*
€ 80,1108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,99*
€ 78,5281
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,62*
€ 66,1878
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.