Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 100W; 80÷264VAC; OUT: 1; 36VDC; 2,6A; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-FCB100US36
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FCB100US36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,1kW
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 101,6x50,8x31,8mm
Ausgangsspannung: 36V DC
Ausgangsstrom: 2,6A
Isolationsspannung: 4kV
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 87%
Frequenzwechsel: 70kHz
Herstellerserie: FCB100
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 32,55*
€ 44,05*
1 Tag
52
€ 14,99*
ab € 27,10*
€ 48,48*
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 49,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.