Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40
D-Sub; PIN: 15; Buchse; männlich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40
Artikel-Nr.:
     2805-FCE17-A15PB-440
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FCE17-A15PB-440
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 5A
Fassungsvermögen: 820pF
Anzahl Pole: 15
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: 10,29 mm-Standard
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Bauart: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.