Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub; PIN: 15; Buchse; weiblich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub; PIN: 15; Buchse; weiblich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40
D-Sub; PIN: 15; Buchse; weiblich; auf PCB; 90°-Winkel; THT; UNC 4-40
Artikel-Nr.:
     2805-FCE17-A15SA-490
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FCE17-A15SA-490
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: D-Sub
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 5A
Fassungsvermögen: 5,6nF
Anzahl Pole: 15
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: 8,08 mm-Standard
Sperrsystem: Schrauben
Gewinde: UNC 4-40
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Bauart: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.