Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 3; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 3; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 3; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-FCI-65240-003
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-003LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Stiftleiste
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,54mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Familie: FCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0832*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1678*
€ 0,19968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.