Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 4; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 4; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 4; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-FCI-65240-004
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-004LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
fci buchsengehäuse 4 polig
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,54mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Familie: FCI
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste fci
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.