Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 8; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 8; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 8; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-FCI-65240-008
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65240-008LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
stiftleiste fci
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2,54mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Familie: FCI
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, buchsengehäuse 8-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,283*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,016*
€ 1,20904
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.