Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; vergoldet; 30AWG÷22AWG; Dubox®; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; vergoldet; 30AWG÷22AWG; Dubox®; unverpackt
Kontakt; weiblich; vergoldet; 30AWG÷22AWG; Dubox®; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-FCI-76357-301
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76357-301LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
crimpstecker
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Kontaktraster: 2,54mm
Leitungsgröße: 30AWG...22AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.