Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 3; 2,54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 3; 2,54mm
Steckverbinder: Leitung-Platte; Buchse; männlich; PIN: 3; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-FCI-76382-303
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76382-303LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse amphenol
leiterplattenbuchse
Hersteller: AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x3
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Familie: FCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.