Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; PIN: 8; 2,54mm; THT; Dubox®; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PIN: 8; 2,54mm; THT; Dubox®; 3A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; PIN: 8; 2,54mm; THT; Dubox®; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-FCI-76382-308
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76382-308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 8polig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse amphenol
Hersteller: Amphenol Communications Solutions
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 3A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: Dubox®
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Familie: FCI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.