Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Steckverbinder 4,8mm,Löten; CLIFFCON; 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Steckverbinder 4,8mm,Löten; CLIFFCON; 20A
Steckverbinder: rund; Steckverbinder 4,8mm,Löten; CLIFFCON; 20A
Artikel-Nr.:
     2805-FCR2064
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2064
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CLIFF
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 20A
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: CLIFFCON
Steckverbinder-Variante: Erdungskontakt
Sperrsystem: Bajonett
Polarisierung: universell
Elektrische Montage: Löten;Steckverbinder 4,8mm
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 6,91*
1 Tag
132
€ 14,99*
ab € 3,28*
€ 9,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.