Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 40W; 80÷264VAC; OUT: 1; 24VDC; 1,67A; 85%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 40W; 80÷264VAC; OUT: 1; 24VDC; 1,67A; 85%
Netzteil: Impuls; offen; 40W; 80÷264VAC; OUT: 1; 24VDC; 1,67A; 85%
Artikel-Nr.:
     2805-FCS40US24
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FCS40US24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Offene Bauform
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuse: 3"x2"
Leistung: 40W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 50,8x76,2x26,4mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 1,67A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen;IT
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 85%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: FCS
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 15,47*
€ 22,58*
€ 5,95*
ab € 16,09*
€ 24,19*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 14,11*
€ 24,65*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 15,30*
€ 25,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.