Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; offen; 60W; 80÷264VAC; OUT: 1; 12VDC; 5A; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; offen; 60W; 80÷264VAC; OUT: 1; 12VDC; 5A; -25÷70°C
Netzteil: Impuls; offen; 60W; 80÷264VAC; OUT: 1; 12VDC; 5A; -25÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-FCS60US12
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     FCS60US12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Offene Bauform
Hersteller: XP POWER
Montage: Befestigungsöffnungen
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuse: 2"x4"
Leistung: 60W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Stecker mit Schnappbefestigung
Versorgungsspannung: 80...264V AC
Äußere Abmessungen: 50,8x101,6x26,4mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 5A
Isolationsspannung: 4kV
Anwendung: Medizin-Anwendungen;IT
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Herstellerserie: FCS
Netzteil-Art: offen
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <0,3W
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XP POWER:
XP POWER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,08*
€ 25,83*
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 26,24*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,26*
€ 28,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1244709
ab € 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.