Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; FD; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; FD; IP67
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; FD; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-FD1879
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FD 1879
EAN/GTIN:
     8018851095696
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: grau
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...80°C
Elektrischer Anschluss: PG13,5
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Kopf-Art: länglich;ohne Resetfunktion
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Seil: 18m - einseitig montierter Schalter;24m - zweiseitig montierter Schalter
Eigenschaften Sicherheitsschalter: Anzeige der korrekte Seilspannung;Schaltkraft 90N
Herstellerserie: FD
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.