Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; FD; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; FD; IP67
Sicherheitsschalter: 1-seitiger Seilschalter; NC + NO; FD; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-FD1880
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FD 1880
EAN/GTIN:
     8018851095702
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Seil: 50m - einseitig montierter Schalter;70m - zweiseitig montierter Schalter
Elektrischer Anschluss: PG13,5
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Metall
Kopf-Art: quer;ohne Resetfunktion
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 6A
Eigenschaften Sicherheitsschalter: Schaltkraft 250N;Anzeige der korrekte Seilspannung
Farbe: grau
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Herstellerserie: FD
Sicherheitsschalter-Typ: 1-seitiger Seilschalter
Betriebstemperatur: -25...80°C
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.