Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; 200; 230VAC; IP65; Ø115x205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FF200-87
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     FF200-87
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MOFLASH SIGNALLING
Betriebstemperatur: -25...66°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø115x205mm
Passendes Zubehör: 50001;50010;50064;50065;50066;50067;50068;50080
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: 200
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MOFLASH SI:
MOFLASH SI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.