Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; 0S; Stecker; männlich; PIN: 1; Löten; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: koaxial; 0S; Stecker; männlich; PIN: 1; Löten; 6A
Steckverbinder: koaxial; 0S; Stecker; männlich; PIN: 1; Löten; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-FFA.0S.250.CTAC42
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FFA.0S.250.CTAC42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lemo-Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: LEMO
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG174;RG316;RG188(A);RG196(A)
Wellenwiderstand: 50Ω
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP50
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Serie: 0S
Sperrsystem: Außenbajonett;Push-Pull
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,8...4,4mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.