Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 12; ZIF; SMT; 30V; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FFC2A32-12-T
Herst.-Nr.:
     FFC2A32-12-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 12 pin
ffc steckverbinder
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 20 Zyklen
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Höhe: 4,25mm
Anzahl Pole: 12
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Anzahl im Set/Package: 1200Stk.
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.