Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 24; ZIF; SMT; 30V; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FFC2A32-24-T
Herst.-Nr.:
     FFC2A32-24-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 24-polig
ffc steckverbinder
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 20 Zyklen
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Höhe: 4,25mm
Anzahl Pole: 24
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,5A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Anzahl im Set/Package: 1200Stk.
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.