Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; vertikal; PIN: 8; ZIF; SMT; 30V; 0,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FFC2A33-08-T-R
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     FFC2A33-08-T-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: GCT
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 20 Zyklen
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PA6
Höhe: 4,5mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,2A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
Anzahl im Set/Package: 1500Stk.
Räumliche Orientierung: vertikal
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,147*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.