Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 8; ZIF; SMT; 50V; 0,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FFC2B35-08-T
Herst.-Nr.:
     FFC2B35-08-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 8polig
ffc steckverbinder
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 20 Zyklen
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Höhe: 2mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,4A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Anzahl im Set/Package: 2000Stk.
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,141*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.