Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 14; ZIF; SMT; 50V; 0,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FFC2B35-14-T
Herst.-Nr.:
     FFC2B35-14-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 14pol
ffc steckverbinder
Hersteller: Global Connector Technology (GCT)
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 20 Zyklen
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Höhe: 2mm
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,4A
Flachkabel-Rastermaß: 0,5mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Anzahl im Set/Package: 2000Stk.
Räumliche Orientierung: horizontal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,181*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.