Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 5; ZIF; SMT; 50V; 0,4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FFC3B07-05-T
Hersteller:
     GCT
Herst.-Nr.:
     FFC3B07-05-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: GCT
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Mechanische Haltbarkeit: 20 Zyklen
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Höhe: 2,5mm
Anzahl Pole: 5
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: ZIF
Maximalstrom: 0,4A
Band-Rastermaß: 1mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: SMT
Anzahl im Set/Package: 2000Stk.
Räumliche Orientierung: horizontal
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,131*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.