Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47uF; 10V; X5R; ±20%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FG22X5R1A476MNT06
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     FG22X5R1A476MNT06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tdk
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 7,5x8,5x4,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,5787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,62*
€ 794,4678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 651,42*
€ 775,1898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 624,73*
€ 743,4287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 608,56*
€ 724,1864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 578,70*
€ 688,653
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.