Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 31; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FH26W-31S-03SHW-60
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH26W-31S-0.3SHW(60)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,2A
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 31
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH26
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Band-Rastermaß: 0,3mm
Steckverbinder-Anwendung: FPC
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.715,90*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,94318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.812,75*
€ 5.727,1725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.793,35*
€ 5.704,0865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.735,25*
€ 5.634,9475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.715,90*
€ 5.611,921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.