Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; horizontal; PIN: 37; Untere Kontakte,ZIF


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FH26W-37S-03SHW-60
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     FH26W-37S-0.3SHW(60)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 30V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Nennstrom: 0,2A
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 37
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Serie: FH26
Steckverbinder-Variante: ZIF;Untere Kontakte
Flachkabel-Rastermaß: 0,3mm
Steckverbinder-Anwendung: FPC
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: horizontal
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.218,95*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 1,04379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.314,75*
€ 6.324,5525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.288,60*
€ 6.293,434
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.236,35*
€ 6.231,2565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.218,95*
€ 6.210,5505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.